日本緑十字社
バルブ開閉札 調整開 50×50mm 両面表示 アルミ製
軽量で耐久性に優れ、高温部でも使用できるアルミ素材を採用しています。
用途
あらゆるバルブの設置場所に。
材質
アルミ
厚さ(mm)
1
縦(mm)
50
横(mm)
50
取付け方法
ボールチェーンなど(別売)
表示内容
調整開
穴径(mm)
4
内容量
1枚
注意
※取付金具は別売です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25594268
159091
254-0745
赤
¥
320
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
25594277
159092
254-0739
緑
¥
320
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
25594286
159093
254-0738
青
¥
320
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください