日本緑十字社
バルブ開閉札丸型
軽量で耐久性に優れ、高温部でも使用できるアルミ素材を採用しています。
用途
あらゆるバルブの設置場所に。
材質
アルミ
厚さ(mm)
1
取付け方法
吊り下げタイプ(ボールチェーンなど別売)
内容量
1枚
注意
※取付金具は別売です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
表示内容
外径(mm)
穴径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25594329
157151
250-1761
赤
Normally open(常時開)
50
4
¥
300
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25594338
157152
250-1763
緑
Normally closed(常時閉)
50
4
¥
300
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
25594365
158091
250-1764
赤
Normally open(常時開)
80
5
¥
640
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
25594374
158092
250-1762
緑
Normally closed(常時閉)
80
5
¥
640
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください