アルミバルブ開閉札

アルミバルブ開閉札 - 日本緑十字社アルミバルブ開閉札 - 日本緑十字社アルミバルブ開閉札 - 日本緑十字社アルミバルブ開閉札 - 日本緑十字社

軽量で耐久性に優れ、高温部でも使用できるアルミ素材を採用しています。

用途あらゆるバルブの設置場所に。材質アルミ厚さ(mm)1取付け方法吊り下げタイプ(ボールチェーンなど別売)内容量1枚
注意
※取付金具は別売です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
縦(mm)
横(mm)
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25594347159101250-17675050Normally open(常時開)
300
269
296(税込)
当日出荷
メーカー直送
25594356159102250-17655050Normally closed(常時閉)
300
269
296(税込)
翌々日出荷
25594390160101250-17688080Normally open(常時開)
640
559
615(税込)
当日出荷
メーカー直送
25594399160102250-17668080Normally closed(常時閉)
640
559
615(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする