バルブ開閉札50mmΦ

バルブ開閉札50mmΦ - 日本緑十字社バルブ開閉札50mmΦ - 日本緑十字社バルブ開閉札50mmΦ - 日本緑十字社バルブ開閉札50mmΦ - 日本緑十字社

熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。

用途あらゆるバルブの設置場所に。材質ポリエチレンテレフタレート(PET)厚さ(mm)2縦(mm)50横(mm)50取付け方法吊り下げタイプ(ボールチェーンなど別売)外径(mm)50穴径(mm)4内容量1枚
注意
※取付金具は別売です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25594408151151250-1752調整開
450
399
439(税込)
当日出荷
25594417151152250-1753調整開
450
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
25594426151153250-1751調整開
450
399
439(税込)
当日出荷
25594435151150250-1754調整済
450
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする