日本緑十字社
バルブ開閉札80mmΦ
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
用途
あらゆるバルブの設置場所に。
材質
ポリエチレンテレフタレート(PET)
厚さ(mm)
2
縦(mm)
50
横(mm)
50
取付け方法
吊り下げタイプ(ボールチェーンなど別売)
外径(mm)
50
穴径(mm)
5
内容量
1枚
注意
※取付金具は別売です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25594444
152071
250-1760
赤
調整開
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25594460
152072
250-1759
緑
調整開
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
25594469
152073
250-1758
青
調整開
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
25594478
152070
250-1757
黄
調整済
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください