日本緑十字社
つま先用注意喚起ステッカー(安全靴用)
安全靴のつま先に貼付ける注意喚起ステッカーです。
蛍光タイプなのでよく目立ちます。
用途
作業時の注意喚起に。
材質
基材:軟質塩化ビニール、粘着剤:アクリル系
縦(mm)
30
横(mm)
50
取付け方法
貼付タイプ
内容量
1組(10枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25594539
404115
254-0744
つま先注意
¥
900
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25594548
404116
254-0743
つまずき注意
¥
900
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
25594557
404117
254-0750
挟まれ注意
¥
900
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください