ミドリ安全
塗装用ロボットアームカバー
無縫製で伸縮性に優れた塗装用ロボットアームカバーです。
縫製部分が無いので可動域が広く、縦にも横にも伸縮性があるので、ロボットのアームの形状にフィットします。
ほつれにくく、発塵が少ない商品です。
用途
塗装用ロボットの先端アームの保護用。
トラスコ品番
252-2320
材質
ナイロン、ポリウレタン
長さ(mm)
500
幅(mm)
200
厚さ(mm)
0.8
色
白
奥行(mm)
500
内容量
1袋(10枚)
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※完全に保護を保証するものではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25594609
RRC-G20W
¥
4,430
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください