ミドリ安全
靴備品 PRM用 インソール 29cm
足裏構造に合わせて設計された立体インソールです。
クッション性が高く、優しく足裏を包み込みます。
用途
交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)
トラスコ品番
246-9585
材質
合成材/EVAコンポジット
色
ブラック
適合サイズ(cm)
靴:29
内容量
1足
注意
※パッケージはありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25594627
22999212-29
¥
1,200
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください