DICプラスチック
LSカバー
液体対応のカバーで別売りのLSレバーバンドと併せて使用します。
手動開閉可能です。
用途
液体・粉体・固体の保管、運搬に。
適合機種
12LS、16LS、18LS、20LS
材質
ポリエチレン(PE)
高さ(mm)
28
直径(mm)
Φ306
パッキン
あり
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25594715
DTN-LS-W
252-2807
ホワイト
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
25594724
DTN-LS-BK
252-2806
ブラック
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください