光
ゴムロール巻
耐摩耗性に優れています。
弾力性が良いです。
機械的性質が良いです。
用途
防振、防音にパッキン材、滑り止めに。
材質
NR(天然ゴム)
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
1
色
黒
長さ(m)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25594864
KGR-1112T
249-2739
50
¥
1,316
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25594880
KGR-1151T
249-2740
100
¥
938
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長