光
天然ゴムスポンジ
反発弾性に優れています。
気密・水密性が良いです。
加工性が良いです。
用途
クッション材、防音材。
材質
天然ゴム(NR)
厚さ(mm)
30
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25594898
KSNR-130
249-2742
100
100
¥
252
¥
169
¥
186
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25594907
KSNR-330
249-2741
300
300
¥
1,680
¥
1,088
¥
1,197
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長