テサ (tesa)
アンチスリップテープ(アルミ入り)
アルミ入りの基材で粗面・凹凸面へ良くフィットし、耐久性に優れます。
用途
屋外用縞鋼板階段、通路、スロープ、台車、パレット、乗り物のステップ等のすべり止めに。
仕様
テープカット条件:切断にはカッターが必要
材質
基材:アルミ、粘着剤:アクリル系、砥粒:鉱物粒子
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.7
タイプ
屋外
長さ(m)
18
粘着力(N/10mm)
8.0
引張強度(N/10mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐久性
内容量
1巻
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25594925
60955-50-18
250-5566
黒
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25594934
60955PV1-50-18
250-5565
黄
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25594950
60955PV2-50-18
250-5564
トラ
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください