tesa(テサ/テサテープ)
アンチスリップテープ(高耐久)
耐候性に優れ屋外用途に最適です。
あらゆる素材へ強力につき優れた耐久性を発揮します。
用途
屋外用階段、通路、スロープ、台車、パレット、乗り物のステップ等のすべり止めに。
仕様
テープカット条件:切断にはカッターが必要
材質
基材:ポリ塩化ビニル(PVC)、粘着剤:アクリル系、砥粒:鉱物粒子
幅(mm)
50
厚さ(mm)
1.185
タイプ
屋外
長さ(m)
18
粘着力(N/10mm)
7.0
引張強度(N/10mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25594959
60954-50-18
250-5567
黒
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25594968
60954PV2-50-18
250-5568
トラ
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください