カーボーイ
豆イスボール パステル
(1件のレビュー)
豆イス使用時にお子様の足を踏んでしまう等の事故の衝撃をやわらげます。
すべり止めや床キズ防止の効果もあります。
用途
ベビーチェアの安全対策、怪我防止、床の傷防止に。
トラスコ品番
252-8421
材質
NBR
色
パステル(ピンク、パープル、ブルー、ライトブルー)
穴径(mm)
20
直径(mm)
65
内容量
1袋(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25595056
BS-52
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください