曜日別特売

静電気対策手袋 ハイフレックス

静電気対策手袋 ハイフレックス - アンセル静電気対策手袋 ハイフレックス - アンセル静電気対策手袋 ハイフレックス - アンセル静電気対策手袋 ハイフレックス - アンセル静電気対策手袋 ハイフレックス - アンセル静電気対策手袋 ハイフレックス - アンセル静電気対策手袋 ハイフレックス - アンセル静電気対策手袋 ハイフレックス - アンセル

超薄型コーティングにより精密作業に対する感度が向上します。
Ansell FORTIX 耐摩耗性テクノロジー(新製品および改良品)により、研磨環境での長期にわたる保護を提供します。
標準的な安全手袋と比較して通気性が20%向上し、より涼しく乾燥した手を実感できます。
Ansell ZONZ Comfort Fit Technologyにより、フィット感と感触が向上します。
独自の洗浄プロセスにより、より清潔で快適な手袋を実現します。
清潔で肌に優しいOecotex Dermatest認定および皮膚科学テスト済みです。
個人のお客様および工業用向けのタッチスクリーン機能があります。

用途航空宇宙、自動車関連、機械および機器、物流関連、インダストリアルトラスコ品番257-9521材質繊維部:ナイロン、スパンデックス、カーボン、すべり止め部:発泡ニトリルゴム厚さ(mm)0.95ダークブルーサイズM全長(cm)19.5~25.5中指長(cm)7.2手のひらまわり(cm)17.2色(手首部)イエローゲージ数18内容量1双
関連資料:(0.12MB) (0.8MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2559527511-819-8
1,329
849
934(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

正しい切創防止手袋の選び方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする