曜日別特売

耐薬品手袋 アルファテック

耐薬品手袋 アルファテック - アンセル耐薬品手袋 アルファテック - アンセル耐薬品手袋 アルファテック - アンセル耐薬品手袋 アルファテック - アンセル

優れた耐油性コーティング及び、フリース効果のシームレスな編みデザインで快適さをアップします。
人間工学的デザインであり、最高のドライ、ウェット、オイルグリップを実現します。
耐久性に優れ、低温でも柔軟に維持できます。
FDAとEUの食品コンプライアンス取得。

用途食品加工作業石油とガス触れる作業メンテナンス作業化学物質を扱う作業。トラスコ品番257-9535材質表:塩化ビニール(PVC)、ニトリル、裏:フリース(綿、ナイロン)厚さ(mm)1.9ブルーサイズL全長(cm)30中指長(cm)8.9手のひらまわり(cm)23.8滑り止め効果PVC ニトリルEN374規格3131A内容量1双
関連資料:(1.08MB) (0.12MB) (0.34MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2559531804-002-9
1,738
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

化学薬品の暴露による作業者のリスクについて
清掃用化学薬品の危険性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする