曜日別特売

ニトリル背抜き手袋 フィノミック プロ 2

ニトリル背抜き手袋 フィノミック プロ 2 - UVEX(ウベックス)ニトリル背抜き手袋 フィノミック プロ 2 - UVEX(ウベックス)ニトリル背抜き手袋 フィノミック プロ 2 - UVEX(ウベックス)ニトリル背抜き手袋 フィノミック プロ 2 - UVEX(ウベックス)

湿気の多い/油性エリアに最適な組立作業用の安全手袋です。
柔軟な滑り止めアクアポリマープロコーティングは、汚れや撥湿性に優れています。
竹とポリアミド(PA)/エラスティンのライナーは吸湿性が高く、肌に快適で、優れた機能を提供します。

用途精密作業、組み立て、メンテナンスゲージ数15材質(すべり止め)あり材質繊維部:竹ビスコース/ナイロン/ポリアミド(PA)/エラスティン、すべり止め部:ニトリル/アクアポリマープロブルー/アンスラサイト内容量1双
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
ゲージ数
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
255953276006466XS22.07.015.015242-8969
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
255953366006467S22.57.017.015242-8967
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
255953456006468M23.57.518.015242-8968
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
255953546006469L24.08.018.015242-8966
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
255953706006470XL24.58.019.015242-8970
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする