UVEX(ウベックス)
ニトリルゴム手袋 ユニライト 7710F
全面コーティングによりウエットおよびオイリーな作業に適しています。
高いグリップ性を発揮します。
用途
建築および金属産業、保守、石油ガス、屋外作業
厚さ(mm)
2.5
色
ブルー/ブラック
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25595379
6027868
243-3740
繊維部:ナイロン、コーティング:ニトリル
M
24.5
8.3
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25595388
6027869
243-3739
繊維部:ナイロン、コーティング:ニトリル
L
25.5
8.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25595397
6027870
243-3738
繊維部:ナイロン、コーティング:ニトリル
XL
26.5
9.0
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25595485
6027867
243-3741
繊維部:ナイロン、コーティング:ニトリルゴム
S
23.5
7.7
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください