曜日別特売

耐薬品手袋 ユーケミ 3500

耐薬品手袋 ユーケミ 3500 - UVEX(ウベックス)耐薬品手袋 ユーケミ 3500 - UVEX(ウベックス)耐薬品手袋 ユーケミ 3500 - UVEX(ウベックス)耐薬品手袋 ユーケミ 3500 - UVEX(ウベックス)耐薬品手袋 ユーケミ 3500 - UVEX(ウベックス)耐薬品手袋 ユーケミ 3500 - UVEX(ウベックス)耐薬品手袋 ユーケミ 3500 - UVEX(ウベックス)耐薬品手袋 ユーケミ 3500 - UVEX(ウベックス)

多くの化学物質に対し良好な耐性を発揮します。
アセトンに優れた耐性があり、様々な洗剤、接着剤、溶剤にお使いいただけます。

用途化学、印刷、塗装、金属加工、造船材質繊維部:両面編みコットン、コーティング:ニトリル・ブタジエン・ゴム(NBR)厚さ(mm)0.5オレンジ全長(cm)32.0内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
255954066018868243-3743M7.720.465-1956-99
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
255954156018869243-3746L8.322.865-1957-01
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
255954246018870243-3745XL9.024.265-1957-02
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
255954946018867243-3744S7.219.665-1956-98
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする