曜日別特売

アルティマオートトルク

アルティマオートトルク - アルゴファイルジャパンアルティマオートトルク - アルゴファイルジャパンアルティマオートトルク - アルゴファイルジャパンアルティマオートトルク - アルゴファイルジャパンアルティマオートトルク - アルゴファイルジャパンアルティマオートトルク - アルゴファイルジャパンアルティマオートトルク - アルゴファイルジャパンアルティマオートトルク - アルゴファイルジャパン

オートトルクフィードバック機能を搭載しています。
低回転で粘り強くしっかり回転する高トルクで樹脂の切削研磨に強いです。
すぐに使える先端工具3種類を同梱しています。(ジルコニアカッター、ダイヤモンドポイント、研磨砥石)
高精度のベアリング搭載により、優れた静音性を実現しました。

用途研削、研磨作業に。仕様無段階変則ハンディルーター付属品ゴムスタンド、ACアダプター、コレットチャックΦ2.34、コレットチャックΦ3.0トラスコ品番257-6125軸径(Φmm)2.35、3.0全長(mm)161無負荷回転数(min-1[r.p.m])1800~12500チャック内径(Φmm)2.34、3.0入力電圧(V)18定格時間(分)30定格入力(VA)AC100~240V 50/60Hzハンドピース寸法(mm)161外径(mm)24.5RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)コレット:2.35、3.0最大トルク(N・cm)2.4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25595528ART120
12,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする