曜日別特売

ケースロック 700幅

ケースロック 700幅 - マルイチケースロック 700幅 - マルイチケースロック 700幅 - マルイチケースロック 700幅 - マルイチケースロック 700幅 - マルイチケースロック 700幅 - マルイチケースロック 700幅 - マルイチケースロック 700幅 - マルイチ

トップブリッジを用いることにより1人でおよそ30秒の高速装着を可能にした次世代の荷崩れ防止ベルトです。
荷物の固定に要する時間が短縮され、着脱、収納の手間も少なく簡潔になります。
ベルト幅が700mmに拡大されたことで、荷物が高く積み上げられたパレットにも安心してご利用いただけます。

用途パレット輸送時の荷崩れ防止に。材質生地:ポリエステル、フラットバックル:アルミ幅(mm)700ブルー内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25595580CL70LL255-76085.3
30,560
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
25595589CL70SM255-76074.3
27,640
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
25595598CL70LM255-76054.7
28,280
23,980
26,378(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

結束ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする