曜日別特売

フィオス フェイスガード (イヤーマフ付き)

フィオス フェイスガード (イヤーマフ付き) - UVEX(ウベックス)フィオス フェイスガード (イヤーマフ付き) - UVEX(ウベックス)フィオス フェイスガード (イヤーマフ付き) - UVEX(ウベックス)フィオス フェイスガード (イヤーマフ付き) - UVEX(ウベックス)フィオス フェイスガード (イヤーマフ付き) - UVEX(ウベックス)フィオス フェイスガード (イヤーマフ付き) - UVEX(ウベックス)フィオス フェイスガード (イヤーマフ付き) - UVEX(ウベックス)フィオス フェイスガード (イヤーマフ付き) - UVEX(ウベックス)

軽量で人間工学に基づいた重心が自然な頭の姿勢をサポートし、首と背中への負担を最小限に抑えます。
頑丈なポリカーボネートバイザーは、内側防曇、外側耐薬品・防傷コーティングを施しています。
イヤーマフは取り外し可能です。
ヘッドマウントは高さと幅の調節が可能です。
バイザー部分は頭上まで可動します。

用途ヘルメットを必要としない作業現場、グラインダーなどの研磨作業トラスコ品番255-4580材質レンズ:ポリカーボネート(内側防曇・外側防傷・耐薬品)、ヘッドマウント:ポリカーボネート(PC)、ABS樹脂、イヤーマフ:ABS樹脂、ポリ塩化ビニル(PVC)レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2.2アズワン品番65-1965-14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
255956079790212
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする