UVEX(ウベックス)
二眼型保護メガネ ウベックス アイスリー ガードフレーム付き
めがねと顔の隙間をうめて密着性を高めるガードフレーム付きです。
トラスコ品番
255-7745
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:TPU/ TPE、 TPR/EVA
レンズ色
クリア
角度調整範囲
○
コーティング
excellence
テンプル色
アンスラサイト/ブルー
レンズ厚さ(mm)
2.2
アズワン品番
65-1964-35
紫外線カット
○
特性
防曇加工、防傷加工
鼻あて
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25595984
9190211
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください