曜日別特売

二眼型保護メガネ ウベックス アイスリー エス ガードフレーム付き

二眼型保護メガネ ウベックス アイスリー エス ガードフレーム付き - UVEX(ウベックス)二眼型保護メガネ ウベックス アイスリー エス ガードフレーム付き - UVEX(ウベックス)二眼型保護メガネ ウベックス アイスリー エス ガードフレーム付き - UVEX(ウベックス)二眼型保護メガネ ウベックス アイスリー エス ガードフレーム付き - UVEX(ウベックス)二眼型保護メガネ ウベックス アイスリー エス ガードフレーム付き - UVEX(ウベックス)

めがねと顔の隙間をうめて密着性を高めるガードフレーム付きです。

トラスコ品番255-7747材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:TPU/ TPE、ガードフレーム:TPR/EVAレンズ色クリア角度調整範囲コーティングexcellenceテンプル色アンスラサイト/ブルーレンズ厚さ(mm)2.2アズワン品番65-1964-37紫外線カット特性防曇加工、防傷加工鼻あて内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
255960009190680
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする