UVEX(ウベックス)
一眼型保護メガネ ウベックス エックスフィット プロ ガードフレーム付き
めがねと顔の隙間をうめて密着性を高めるガードフレーム付きです
トラスコ品番
255-7748
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ABS
レンズ色
クリア
コーティング
excellence
テンプル色
ブルー/アンスラサイト
レンズ厚さ(mm)
1.9
アズワン品番
65-1964-44
紫外線カット
○
特性
防曇加工、防傷加工
鼻あて
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25596009
9199249
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください