UVEX(ウベックス)
安全ゴーグル メガソニック CB
卓越した視野を備えた革新的なゴーグルです。
日本人の顔にフィットしたCB(カスタムブリッジ)バージョンです。
幅広ヘッドバンドにより抜群の安定感を提供します。
用途
機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業。
フレーム色
アンスラサイト
材質(フレーム)
熱可塑性エラストマー(TPE)
コーティング
excellence
材質(レンズ)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
2.4
紫外線カット
○
特性
防曇加工、防傷加工、顔あたりソフト、レンズ交換
通気孔
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
レンズ色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25596036
9320465
255-9295
クリア
65-1964-57
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
25596045
9320481
255-9294
グレー23%
65-1964-58
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください