UVEX(ウベックス)
安全ゴーグル ハイパービジョン CB
日本人の顔にフィットしたCB(カスタムブリッジ)バージョンです。
軽くてフィット感の良いゴーグルです。
めがねの上から着用可能です。
角度調節しやすいヘッドバンドです。
用途
機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業。
トラスコ品番
255-9302
レンズ色
クリア
フレーム色
トランスルーセント ブルー
材質(フレーム)
ポリ塩化ビニル(PVC)
コーティング
内側防曇
材質(レンズ)
セルロースアセテート
レンズ厚さ(mm)
1
アズワン品番
65-1964-60
紫外線カット
○
特性
防曇加工、顔あたりソフト、レンズ交換
通気孔
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25596097
9321905
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください