UVEX(ウベックス)
安全ゴーグル ハイパービジョン CB 交換用レンズ
交換用レンズです。
トラスコ品番
255-9303
適合機種
9321シリーズ
材質
レンズ:セルロースアセテート
レンズ色
クリア
コーティング
内側防曇
レンズ厚さ(mm)
1
アズワン品番
65-1964-61
紫外線カット
○
特性
防曇加工
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25596106
9321955
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください