曜日別特売

二眼型保護メガネ ウイナー

二眼型保護メガネ ウイナー - UVEX(ウベックス)二眼型保護メガネ ウイナー - UVEX(ウベックス)

UVカット(99.9%)仕様のレンズです。
メタルフレームの保護めがねです。
ソフトノーズパットは調節可能です。

テンプル色ガンメタリック材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:メタル/ラバーレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット鼻あて内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
紫外線カット
レンズ色
特性
トラスコ品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
255961249159005クリア防傷加工256-716965-1964-24
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
255961409159105クリア防曇加工、防傷加工256-716865-1964-25
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
255961499159118グレー23%防曇加工、防傷加工256-716765-1964-26
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする