曜日別特売

高反発ソール 先芯入りスニーカー クワンタムリープ

高反発ソール 先芯入りスニーカー クワンタムリープ - ミドリ安全高反発ソール 先芯入りスニーカー クワンタムリープ - ミドリ安全高反発ソール 先芯入りスニーカー クワンタムリープ - ミドリ安全高反発ソール 先芯入りスニーカー クワンタムリープ - ミドリ安全高反発ソール 先芯入りスニーカー クワンタムリープ - ミドリ安全高反発ソール 先芯入りスニーカー クワンタムリープ - ミドリ安全高反発ソール 先芯入りスニーカー クワンタムリープ - ミドリ安全高反発ソール 先芯入りスニーカー クワンタムリープ - ミドリ安全

高反発EVAミッドソール「QLフォーム」により、ソフトな履き心地を実現しています。
跳ねるようなクッション性でスムーズな足運びと疲労軽減を実現しました。
水や油の付着した床面でも滑りにくいハイグリップソールを採用しています。
滑りにくさを表す耐滑区分は最高のレベル5です。
ベロ部には靴ひもを収納するポケット付です。
つま先を高めに設計している為、段差での引っ掛かりが軽減されます。
かかと部に大きな反射材付きです。
フィット感のある履き心地です。

用途製造・運輸・建設作業等に。材質先芯:ワイド樹脂、甲被:人工皮革/メッシュ、中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:EVA(QLフォーム)/合成ゴム規格JSAA A種認定足幅EEE耐圧迫性荷重(kN)10±0.1内容量1足
全13種類を絞り込む
サイズ(cm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
サイズ(cm)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25596350QL-01N-NV-25.0263-1048ネイビーUS(アメリカ):7、UK(イギリス):7、EU(ヨーロッパ):4025.0クッション性、耐滑性
16,400
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
25596359QL-01N-NV-25.5263-1044ネイビーUS(アメリカ):7.5、UK(イギリス):7.5、EU(ヨーロッパ):4125.5クッション性、耐滑性
16,400
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
25596368QL-01N-NV-26.0263-1042ネイビーUS(アメリカ):8、UK(イギリス):8、EU(ヨーロッパ):4226.0クッション性、耐滑性
16,400
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
25596377QL-01N-NV-26.5263-1041ネイビーUS(アメリカ):8.5、UK(イギリス):8.5、EU(ヨーロッパ):4326.5クッション性、耐滑性
16,400
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
25596386QL-01N-NV-27.0263-1043ネイビーUS(アメリカ):9、UK(イギリス):9、EU(ヨーロッパ):4427.0耐滑性、クッション性
16,400
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
25596395QL-01N-NV-27.5263-1039ネイビーUS(アメリカ):9.5、UK(イギリス):9.5、EU(ヨーロッパ):4527.5耐滑性、クッション性
16,400
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
25596404QL-01N-NV-28.0263-1045ネイビーUS(アメリカ):10、UK(イギリス):10、EU(ヨーロッパ):4628.0耐滑性、クッション性
16,400
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
25596420QL-01N-BK-25.5263-1047ブラックUS(アメリカ):7.525.5耐滑性、クッション性
16,400
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
25596429QL-01N-BK-26.0263-1052ブラックUS(アメリカ):826.0クッション性、耐滑性
16,400
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
25596438QL-01N-BK-26.5263-1040ブラックUS(アメリカ):8.526.5耐滑性、クッション性
16,400
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
25596447QL-01N-BK-27.0263-1049ブラックUS(アメリカ):927.0耐滑性、クッション性
16,400
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
25596456QL-01N-BK-27.5263-1051ブラックUS(アメリカ):9.527.5クッション性、耐滑性
16,400
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
25596465QL-01N-BK-28.0263-1050ブラックUS(アメリカ):1028.0耐滑性、クッション性
16,400
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする