WTB
2分配エアーターミナル固定式
止めキャップを外して主配管から4ヶ所に分岐できスペースにあった配管が出来ます。
自由にカスタマイズ出来ます。
用途
主配管からの分岐使用が出来ます。
トラスコ品番
332-2318
材質(本体)
本体アルミ、カプラー鉄
使用流体
空気
相手側取付サイズ
G1/4
分岐数
2
最高使用圧力(kPa)
1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25597050
WT-2AT
¥
3,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください