ニトリルゴム製 耐薬品手袋 CS710(裏布付)

ニトリルゴム製 耐薬品手袋 CS710(裏布付) - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルゴム製 耐薬品手袋 CS710(裏布付) - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルゴム製 耐薬品手袋 CS710(裏布付) - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルゴム製 耐薬品手袋 CS710(裏布付) - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルゴム製 耐薬品手袋 CS710(裏布付) - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルゴム製 耐薬品手袋 CS710(裏布付) - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルゴム製 耐薬品手袋 CS710(裏布付) - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルゴム製 耐薬品手袋 CS710(裏布付) - SHOWA(ショーワグローブ)

ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、耐摩耗性に優れています。
手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングしており、高いスベリ止め効果を発揮します。
裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。

仕様EN ISO 374-1:2016規格:AJKLMNOPT材質繊維部:ポリエステル、樹脂部:ニトリルゴムブルーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25597059CS710-M337-4830M30.07.621.5
890
579
637(税込)
当日出荷
25597068CS710-L337-4834L30.07.822.5
890
取扱い終了
25597077CS710-XL337-4828XL32.08.224.0
890
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする