曜日別特売

ピタッと冷却ベスト

ピタッと冷却ベスト - 日本緑十字社ピタッと冷却ベスト - 日本緑十字社ピタッと冷却ベスト - 日本緑十字社ピタッと冷却ベスト - 日本緑十字社ピタッと冷却ベスト - 日本緑十字社ピタッと冷却ベスト - 日本緑十字社

熱中症予防に効果的な「脇の下」と「背中」をピンポイントに冷却します。
伸縮性と通気性に優れたメッシュ生地により、体にフィットし作業の邪魔をしません。
着脱簡単なバックルにより体型に合わせたサイズ調整が可能です。
保冷剤ポケット内側の立体メッシュ構造により、冷えすぎ防止・冷却効果が持続します。
空調ファン付きウェアとの相性抜群、フルハーネスとの併用の可能です。
背面にも調節用バックルがあり、保冷剤位置の調整が可能です。

用途熱中症予防対策にファン付き作業着との併用に。トラスコ品番259-2262セット内容ベスト本体×1着、保冷剤×1セット(3個)材質本体:ポリエステル83%・ポリウレタン17%、ポケット部:ポリエステル100%、保冷剤:水、ポリアクリル酸ナトリウム(SAP)寸法(mm)保冷剤(1個あたり):約133×約178×厚さ約15ブラック質量(g)保冷剤(1個あたり):200本体質量(g)ベスト:110胸廻(cm)約115~145内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25597104375669
5,600
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする