光
ペダル式卓上消毒液ボトルスタンド
ペダルを踏むと手を触れず消毒液等を吐出・噴射します。
ワイヤータイプなのでカウンター・テーブルなどの卓上や壁に取り付けて使用できます。
用途
手指消毒・洗浄に。
トラスコ品番
253-9345
材質
本体:スチール粉体塗装、ボトルホルダー脚ゴム:発泡ゴム、フットペダル部脚ゴム:ウレタン、フットペダルすべり止め:鉱物粒子
幅(mm)
103
高さ(mm)
272
奥行(mm)
116
吐出量
A1700
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
注意
※ボトルの形状により取り付けできない場合があります。
※ノズル幅8mm迄対応
※狭い通路等に設置すると転倒による怪我、破損の恐れがあります。
※設置場所は十分なスペースを確保し事故防止に努めてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25597120
PBSTD-282
¥
15,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください