曜日別特売

超やわらか耳ゴム三層式プレミアムマスク

超やわらか耳ゴム三層式プレミアムマスク - グローブマニア(川西工業)超やわらか耳ゴム三層式プレミアムマスク - グローブマニア(川西工業)

シルクのような優しい肌触りのふんわり超柔らかマスクです。
耳ゴムに超柔らか極太ゴムを採用し長時間の着用でも耳が痛くなりにくい仕様です。
3層構造で優れたフィルター機能です。
ノーズピース入りで、鼻頬にフィットします。

用途医療・介護・清掃作業。サイズフリー対象ほこり・花粉・ウイルス・細菌微粒子ろ過効率(PFE)99%以上構造3層細菌ろ過効率(BFE)99%以上ウィルス飛沫捕集効率(VFE)99以上入数(枚)50ひもタイプ耳かけ形状プリーツ型ホワイト材質不織布:ポリプロピレン(PP)、ノーズピース:ポリエチレン(PE)、ゴム:ポリウレタンゴム仕様延燃性:Class1、血液不浸透性:120mmHgトラスコ品番268-2782寸法(縦×横)(mm)175×95呼気抵抗(mmH2O/cm2)5.0未満内容量1箱(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
微粒子ろ過効率(PFE)
構造
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
255971387133W99%以上3層50
オープン
559
615(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする