ミドリ安全
溶接面取付金具 SCヘルメット専用
SCヘルメット専用の、溶接面取付用の金具です。
適合
ヘルメット:SC-M、SC-S1、SC-9F、SC-11F、SC-LM、SC-SLM、溶接面:NO.600MAG
トラスコ品番
323-6769
適合機種
対応ヘルメット=SC-M、SC-S1、SC-9F、SC-11F、SC-LM、SC-SLM、対応溶接面=NO.600MAG
適合本体
対応ヘルメット=SC-M、SC-S1、SC-9F、SC-11F、SC-LM、SC-SLM、対応溶接面=NO.600MAG
縦(mm)
16
横(mm)
124
内容量
1組(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25597147
4007046201
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください