UVEX(ウベックス)
保護めがね X-9167SN
上部からの飛来物もカバーします。
軟質鼻パッドでズレにくく、フィットしやすいです。
耳あたりの良いソフトテンプルです。
メガネ併用可能です。
トラスコ品番
314-9705
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック・エラストマー
長さ(mm)
160
幅(mm)
165
高さ(mm)
65
レンズ色
クリア
角度調整範囲
○
コーティング
両面曇り止め
テンプル色
ブラック/ブルー
レンズ厚さ(mm)
1.8
紫外線カット
○
特性
防曇加工
鼻あて
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25597926
X-9167SN
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください