曜日別特売

リチウムイオンバッテリー内臓 エンジン式高圧洗浄機

リチウムイオンバッテリー内臓 エンジン式高圧洗浄機 - スーパー工業リチウムイオンバッテリー内臓 エンジン式高圧洗浄機 - スーパー工業リチウムイオンバッテリー内臓 エンジン式高圧洗浄機 - スーパー工業リチウムイオンバッテリー内臓 エンジン式高圧洗浄機 - スーパー工業リチウムイオンバッテリー内臓 エンジン式高圧洗浄機 - スーパー工業リチウムイオンバッテリー内臓 エンジン式高圧洗浄機 - スーパー工業リチウムイオンバッテリー内臓 エンジン式高圧洗浄機 - スーパー工業

セルスターターのキーを回すだけで簡単にエンジン始動できます。
繰り返しの充放電に強い長寿命のリチウムバッテリーです。
自然放電が少なく長時間放置でもバッテリー上がりの心配はありません。

用途空調機器のフィルター・ダクト洗浄に塗装前の外壁洗浄に自家用車の洗浄に牛舎・豚舎・鶏舎等の床洗浄に船底の藻取り・貝殻落としに木材の皮剥ぎと洗浄に。付属品ライフルガンASY500-クイック(04P50008)、可変ノズルASYΦ1.2青(04000021)、可変ノズルASYΦ1.2青(04000021)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m円盤ストレーナ黒(04W50002)トラスコ品番315-7144幅(mm)460質量(kg)39.5高さ(mm)706奥行(mm)694回転数(min-1[r.p.m])1750燃料無鉛レギュラーガソリン常用吐出圧力(MPa)15使用時間(分)満タン時の最大:約120燃料タンク容量(L)3.6エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン給水方式自吸方式吐出水量(L/min)13排気量(cc)181内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25597935SEC-1315-2NE
360,000
299,800
329,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする