曜日別特売

CCクリーンクロス

CCクリーンクロス - TORAY(東レ)

直径2μmの超極細繊維が汚れを次々とかき取り優れた拭き取り性を発揮します。
100%長繊維からなる織物タイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ないワイパーです。
端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。
高密度織物構造により寸法安定性に優れたワイピングクロスです。

用途油膜汚れなどの拭き取りに。トラスコ品番229-3953材質素材:ポリエステル超極細繊維、組織:織物厚さ(mm)0.16ホワイトシートサイズ(mm)320×320RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25598179CC3232H-10PKF
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする