曜日別特売

六角棒レンチセット 価値ある3本組

六角棒レンチセット 価値ある3本組 - ワイズ六角棒レンチセット 価値ある3本組 - ワイズ六角棒レンチセット 価値ある3本組 - ワイズ六角棒レンチセット 価値ある3本組 - ワイズ六角棒レンチセット 価値ある3本組 - ワイズ六角棒レンチセット 価値ある3本組 - ワイズ六角棒レンチセット 価値ある3本組 - ワイズ六角棒レンチセット 価値ある3本組 - ワイズ

曲げ加工部分はワイズ独自の熱間曲げ加工方式を採用しました。
職人の町、燕三条からお届けします。
可愛いだけでなく、職人の技の詰まったクオリティです。
DIYや修理によく使う4mm.5mm.6mmをセットにしました。
世界最高レベルのタフさを備えたレンチです。

用途DIYや修理作業等での六角穴付きボルトの締め付けに。材質クロムバナジウム鋼入数(本)3内容量1セット
注意
※使用時には必ず保護具を着用してください。
※ネジの回転が止まってから、なお45度以上の強いトルクをかけるときは、保護具が必要です。
※工具の使用目的以外では使用しないでください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25598188WLP134-3S349-50423×4、5、6(mm)×[[+]]2ドライバー3、4、5、6
2,520
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
25598197WLP130-3S349-50454、5、6(mm)×[[+]]2ドライバー4、5、6
2,100
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
25598206WLH110-3S349-50414、5、6(mm)4、5、6
2,210
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
25598215WLB130-3S349-50474、5、6(mm)4、5、6
2,210
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
25598224WLH130-3S349-50464、5、6(mm)4、5、6
1,890
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする