ワイズ
ボールポイントレンチ セミロングタイプ延長パイプ付
WISE六角レンチのKUROKIN仕様が遂に登場しました。
用途
六角穴付ボルトの締め付け・取り外しに。
トラスコ品番
349-5044
セット内容
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(mm)、ハンドル
材質
特殊クロームバナジウム鋼(SNCM20V)
色
黒金
対辺寸法(mm)
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
入数(本)
9
内容量
1本
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25598249
WLB-2300-BG
¥
9,600
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください