モリタ宮田
粉末・蓄圧式・ストップ機能付消火器 アルテシモ
アルミ製容器でさびにくく軽量です。
溶接継ぎ目のない、安全な一体成型容器です。
鉄製のメーカー従来品に比べ18%の軽量化しました。
用途
適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
トラスコ品番
338-5820
材質
本体:アルミニウム
高さ(mm)
570
放射時間
約17秒
放射距離
5~8m
薬剤量(kg)
6.0
設計標準使用期限
10年
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25598267
MEA20A
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください