SARAYA(サラヤ)
ニトリルグローブ エクステンド
パウダーフリー、ラテックスフリーです。
バリア性能に優れた丈夫さを兼ね備えた手袋です。
指先滑り止め加工とめぐりあがり防止カフによって使用感に優れています。
材質
アクリロニトリル・ブタジエンゴム
厚さ(mm)
0.08
色
ブルー
入数(枚)
200
規格
食品衛生法
全長(cm)
24
粉有無
粉なし
エンボス加工
あり
食品衛生法
適合
内容量
1箱(200枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
手のひらまわり(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25598276
50967
338-4815
S
17
64-9603-38
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
25598285
50968
338-4825
M
19
64-9603-39
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
25598294
50969
338-4824
L
21
64-9603-40
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください