UVEX(ウベックス)
一眼型保護メガネ ウベックス スーパー オーバーグラス
ヒンジレスの軟質テンプルが包み込むようにフィットします。
高品質かつ耐久性のある両面防曇コーティングです。
メタルフリーで金属部品を使っていません。
用途
組立ライン検査・検品用に。
トラスコ品番
338-8370
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン・ポリウレタン
長さ(mm)
80
幅(mm)
155
高さ(mm)
54
レンズ色
クリア
機能
防曇
コーティング
ETC
テンプル色
ペールピンク
レンズ厚さ(mm)
2.1
紫外線カット
○
特性
防曇加工
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25598319
9169412
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください