BREEZE
Tボルトホースクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS301)
標準タイプのTボルト式ホースバンドで汎用的にご使用できます。
オールステンレスなので衛生面で厳しい環境下でもお勧めできます。
用途
一般的なホース固定に。
厚さ(mm)
0.635
バンド幅(mm)
19.05
材質(バンド)
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
最小径(Φmm)
最大径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25598346
TB175SS
341-6142
44
51
¥
2,569
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25598355
TB188SS
341-6188
48
56
¥
2,569
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25598364
TB200SS
341-6205
51
59
¥
1,948
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25598380
TB213SS
341-6353
54
62
¥
1,658
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25598389
TB225SS
341-6166
57
65
¥
1,670
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25598398
TB238SS
341-6189
60
68
¥
1,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25598407
TB250SS
341-6359
64
71
¥
1,695
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25598416
TB263SS
341-6214
67
75
¥
1,695
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25598425
TB275SS
341-6131
70
78
¥
1,708
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25598434
TB288SS
341-6198
73
81
¥
1,708
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25598450
TB300SS
341-6138
76
84
¥
1,708
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25598459
TB313SS
341-6132
79
87
¥
1,720
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25598468
TB325SS
341-6362
83
90
¥
1,720
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25598477
TB338SS
341-6336
86
94
¥
1,734
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25598486
TB350SS
341-6190
89
97
¥
1,734
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25598495
TB363SS
341-6346
92
100
¥
1,734
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25598504
TB375SS
341-6140
95
103
¥
1,734
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25598520
TB400SS
341-6171
102
110
¥
1,746
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25598529
TB425SS
341-6180
108
116
¥
1,759
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25598538
TB450SS
341-6179
114
122
¥
1,771
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25598547
TB475SS
341-6141
121
129
¥
1,771
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25598556
TB500SS
341-6176
127
135
¥
1,784
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25598565
TB525SS
341-6153
133
141
¥
1,796
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25598574
TB550SS
341-6363
140
148
¥
1,796
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
25598590
TB575SS
341-6147
146
154
¥
1,810
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25598599
TB600SS
341-6156
152
160
¥
1,835
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25598608
TB625SS
341-6201
159
167
¥
1,847
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25598617
TB650SS
341-6197
165
173
¥
1,860
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25598626
TB675SS
341-6167
171
179
¥
1,860
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25598635
TB700SS
341-6172
178
186
¥
1,695
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25598644
TB725SS
341-6347
184
192
¥
1,885
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25598660
TB750SS
341-6196
191
198
¥
1,898
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25598669
TB775SS
341-6162
197
205
¥
1,911
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25598678
TB800SS
341-6149
203
211
¥
1,911
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25598687
TB825SS
341-6129
210
217
¥
1,987
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25598696
TB850SS
341-6175
216
224
¥
1,923
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください