BREEZE
Tボルトホースクランプ コンスタントテンション 19mmタイプ(SUS301)
締め付けボルト部にスプリングを搭載することで、一定の密閉圧力を長く保てるように設計されています。
用途
厳しい管理の求められるホース固定に。
厚さ(mm)
0.787
バンド幅(mm)
19.05
材質(バンド)
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
49
件中 1~49件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
最小径(Φmm)
最大径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25598705
B9224-0206B
341-6204
52
60
¥
1,316
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25598714
B9224-0213B
341-6183
54
62
¥
1,316
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25598730
B9224-0219B
341-6193
56
64
¥
1,316
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25598739
B9224-0225B
341-6165
57
65
¥
1,329
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25598748
B9224-0231B
341-6339
59
67
¥
1,329
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25598757
B9224-0238B
341-6181
60
68
¥
1,329
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25598766
B9224-0250B
341-6164
64
71
¥
1,354
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25598775
B9224-0256B
341-6157
65
73
¥
1,354
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25598784
B9224-0263B
341-6358
67
75
¥
1,354
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25598800
B9224-0269B
341-6173
68
76
¥
1,354
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25598809
B9224-0275B
341-6335
70
78
¥
1,366
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25598818
B9224-0281B
341-6354
71
79
¥
1,366
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25598827
B9224-0300B
341-6210
76
84
¥
1,366
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25598836
B9224-0306
341-6341
78
86
¥
1,771
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25598845
B9224-0313
341-6329
79
87
¥
1,771
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25598854
B9224-0319B
341-6170
81
89
¥
1,379
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25598870
B9224-0325B
341-6136
83
90
¥
1,379
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25598879
B9224-0331B
341-6206
84
92
¥
1,392
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25598888
B9224-0338
341-6128
86
94
¥
1,784
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25598897
B9224-0344
341-6191
87
95
¥
1,784
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25598906
B9224-0350B
341-6202
90
97
¥
1,392
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25598915
B9224-0356
341-6184
90
98
¥
1,784
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25598924
B9224-0363
341-6150
92
100
¥
1,796
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25598940
B9224-0369B
341-6154
94
102
¥
1,405
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25598949
B9224-0375B
341-6158
95
103
¥
1,405
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25598958
B9224-0381B
341-6161
97
105
¥
1,405
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25598967
B9224-0388
341-6355
98
106
¥
1,796
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25598976
B9224-0406
341-6343
103
111
¥
1,810
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25598985
B9224-0413
341-6155
105
113
¥
1,810
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25598994
B9224-0419B
341-6195
106
114
¥
1,417
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25599010
B9224-0425B
341-6332
108
116
¥
1,430
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25599019
B9224-0431B
341-6349
110
117
¥
1,430
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25599028
B9224-0438
341-6338
111
119
¥
1,822
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25599037
B9224-0450B
341-6333
114
122
¥
1,430
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25599046
B9224-0456
341-6148
116
124
¥
1,822
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25599055
B9224-0488B
341-6215
124
132
¥
1,455
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25599064
B9224-0500B
341-6200
127
135
¥
1,455
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25599080
B9224-0525B
341-6213
133
141
¥
1,455
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25599089
B9224-0531B
341-6365
135
143
¥
1,467
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25599098
B9224-0538B
341-6203
137
144
¥
1,467
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25599107
B9224-0581B
341-6152
148
156
¥
1,481
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25599116
B9224-0600B
341-6159
152
160
¥
1,493
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25599125
B9224-0625
341-6133
159
167
¥
1,898
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25599134
B9224-0631B
341-6168
160
168
¥
1,506
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25599150
B9224-0638
341-6169
162
170
¥
1,898
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
25599159
B9224-0725B
341-6192
184
192
¥
1,557
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25599168
B9224-0731B
341-6334
186
194
¥
1,543
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25599177
B9224-0750B
341-6331
191
198
¥
1,557
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25599186
B9224-0831B
341-6360
211
219
¥
1,582
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください