BREEZE
ホースバンド ハイトルク 15.75mmタイプ(オールステンレス・SUS304)
8本のスクリューネジが同時にバンドに噛み合い、高レベルな締付トルク、密閉圧力、耐振性を発揮します。
オールステンレスなので衛生面で厳しい環境下でもお勧めできます。
用途
厳しい管理の求められるホース固定に。
厚さ(mm)
0.711
バンド幅(mm)
15.75
材質(バンド)
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
最小径(Φmm)
最大径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25599195
HTM175B
341-6357
25
44
¥
1,379
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25599204
HTM200B
341-6177
32
54
¥
519
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
25599220
HTM250B
341-6185
45
67
¥
557
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
25599229
HTM300B
341-6174
57
79
¥
570
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
25599238
HTM350B
341-6352
70
92
¥
582
¥
509
¥
560
(税込)
当日出荷
25599247
HTM400B
341-6130
83
105
¥
620
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25599256
HTM450B
341-6342
95
117
¥
633
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25599265
HTM500B
341-6137
108
130
¥
658
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25599274
HTM550B
341-6144
121
143
¥
671
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25599290
HTM600B
341-6182
133
156
¥
683
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25599299
HTM650B
341-6187
146
168
¥
722
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25599308
HTM700B
341-6344
159
181
¥
734
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25599317
HTM750B
341-6209
172
194
¥
772
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25599326
HTM800B
341-6350
184
206
¥
784
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25599335
HTM850B
341-6337
197
219
¥
2,429
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25599344
HTM900B
341-6212
210
232
¥
2,442
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください