ホースバンド コンスタントトルク 14.33mmタイプ(オールステンレス・SUS301)

ホースバンド コンスタントトルク 14.33mmタイプ(オールステンレス・SUS301) - BREEZE

ベルビルバネ機構により、温度変化に伴うホースの膨張や収縮に合わせて自動的にその直径を広げたり狭めたりできます。
インナーライナーが長くなっているので、ホースを損傷から保護し、一定の密閉圧力が維持できるようになります。
オールステンレスなので衛生面で厳しい環境下でもお勧めできます。

用途厳しい管理の求められるホース固定に。材質(バンド)ステンレス厚さ(mm)0.584バンド幅(mm)14.33内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小径(Φmm)
最大径(Φmm)
バンド幅(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25599360CT9410142714.33341-6134
759
619
681(税込)
当日出荷
25599369CT9412173214.33341-6345
784
639
703(税込)
当日出荷
メーカー直送
25599378CT9416213814.33341-6199
798
649
714(税込)
当日出荷
メーカー直送
25599387CT9420214414.33341-6340
810
669
736(税込)
当日出荷
メーカー直送
25599396CT9424275114.33341-6351
823
669
736(税込)
当日出荷
メーカー直送
25599405CT9428B335714.33341-6146
810
659
725(税込)
当日出荷
メーカー直送
25599414CT9432B406414.33341-6163
823
669
736(税込)
当日出荷
メーカー直送
25599430CT9436B467014.33341-6145
835
669
736(税込)
当日出荷
メーカー直送
25599439CT9440B527614.33341-6139
835
689
758(税込)
当日出荷
メーカー直送
25599448CT9444B598314.33341-6361
848
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
25599457CT9448B658914.33341-6211
860
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
25599466CT9452B719514.33341-6207
860
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする