日本緑十字社
LEDライト Magic Wand(マジックワンド)
タッチスイッチひとつで、電源のオンオフ、照明切り替え、明るさ調整ができます。
付属のマグネット付ベースホルダーを設置することで本体の取り付け、取り外しが簡単にできます。
用途
移動可能な補助ライトとして。
付属品
USBケーブル・ベースホルダー・両面テープ・スチールプレート・ビス
材質
本体:スチール、プラグ:ABS
全長(mm)
306
消費電力(W)
2.5
コード長さ(m)
1
充電時間
約2時間(90%)、約3時間(100%)
外径(mm)
22
明るさ(Lm)
200
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25599509
353043
355-2108
黒
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25599518
353044
355-2125
シルバー
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください