日本緑十字社
S型カラビナ
両端のフックが開口するので片側を掛けたまま付け外しができます。
用途
工具や鍵等の収納、持ち運びに。
トラスコ品番
353-8772
材質
本体:ポリアセタール、フック:ステンレス
厚さ(mm)
7.3
色
ブラック
耐荷重(kg)
15
縦(mm)
88
横(mm)
40
使用荷重(kN)
14.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25599615
284185
¥
430
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください